50ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,375件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EasyA L型キャップ BIM

    EasyA L型キャップ

    BIM
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 握り玉

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス勝手左右共通仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
  • スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケン

    スライデックス ストッパー 右引き用

    ダイケン
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
  • フラットレール YXA22 ケージーパルテック

    フラットレール YXA22

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    839税込923
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
  • フラットレール DTA9 ケージーパルテック

    フラットレール DTA9

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
  • C形ブラケット自在コーナー BR-608 シロクマ

    C形ブラケット自在コーナー BR-608

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー
  • C形ブラケット直止 BR-605 シロクマ

    C形ブラケット直止 BR-605

    シロクマ(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ

    手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)

    シロクマ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    用途建具等長さ(mm)76タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304板厚(mm)2.5呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70材質(羽根)SUS304ねじ穴数6
  • アウトセット戸当り2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当り2型

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
    付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
  • PR DZ シリンダー 美和ロック

    PR DZ シリンダー

    美和ロック(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • 丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様 SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
  • 戸当り SYS(シブタニ)

    戸当り

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
    付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック

    調整機構付き丁番N17型6R

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
    用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
    用途内装扉用開き角度(度)105
  • 薄扉用吊り車 アトムリビンテック

    薄扉用吊り車

    アトムリビンテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
    付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
  • 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック

    後付けソフトクローズ FC-125セット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
  • ローラーキャッチ ACE(エース)

    ローラーキャッチ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)鉄、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
  • ファスナーメイト 日本ロックサービス

    ファスナーメイト

    日本ロックサービス
    649税込714
    1個
    当日出荷
    サッシのすれ違いすき間が2mm~4mmに使用可能、取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
    用途サッシ用簡易補助錠シルバー材質(本体)ステンレス
  • のぞき見防止金具 ノムラテック

    のぞき見防止金具

    ノムラテック(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
    材質スチール寸法(mm)35×41×8
  • NO950飾座取手 アイワ金属

    NO950飾座取手

    アイワ金属(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
  • 網戸用取替戸車 YKKビス止 ハイロジック

    網戸用取替戸車 YKKビス止

    ハイロジック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用
  • 防災うちかけ ハイロジック

    防災うちかけ

    ハイロジック(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト
  • 八万ロック ハイロジック

    八万ロック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • 真鍮レール ハイロジック

    真鍮レール

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    材質真鍮幅(mm)5.3全長(mm)1820高さ(mm)7アズワン品番64-7744-47
  • ニューカットつまみ ハイロジック

    ニューカットつまみ

    ハイロジック
    629税込692
    1個
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    ホワイト種類つまみ設置方法裏ビス止
  • ナイロン戸車 平 ハイロジック

    ナイロン戸車 平

    ハイロジック(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
    種類スライド蝶番
  • カムラッチハンドル ハイロジック

    カムラッチハンドル

    ハイロジック(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
    用途カムラッチハンドル窓部品
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • ガラス戸レール5下 光モール

    ガラス戸レール5下

    光モール(6件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17ブラウン高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座内締錠

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
  • ICS丸パイプ 4000 石川技研工業

    ICS丸パイプ 4000

    石川技研工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
  • センターヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
  • 鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)

    鉄 サッシ下車

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm
  • ST ヒモ車 APLUS(クマモト)

    ST ヒモ車

    APLUS(クマモト)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304材質(車輪)真鍮仕上電解メッキ
  • ユニクロ 超強力丸落し APLUS(クマモト)

    ユニクロ 超強力丸落し

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
  • ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
建具金物