48ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,375件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレ

    フラップヒンジ 開角度 90°

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
    用途扉の取付け取付ネジ止め開き角度(度)90
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上
  • 宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉バックセット(mm)65
  • 調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ

    調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車

    ヨコヅナ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
    車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)SUS304調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
  • クロス回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    クロス回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状クロスブラック仕上黒塗装
  • ブラックブラケット フジテック・ジャパン

    ブラックブラケット

    フジテック・ジャパン
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカストブラック仕上ブラック焼付き塗装
  • マグピタホルダー アラオ

    マグピタホルダー

    アラオ
    28,980税込31,878
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    強力マグネットでピタッと貼り付け ビス用の穴あけ不要! フラットパネルの補修費がかかりません。 クリア素材で光を拡散。
    材質ABS長さ(mm)90幅(mm)30厚さ(mm)25
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    間仕切錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレスヘアーラインバックセット(mm)60
  • 片開きトイレドア用レバーハンドル ウッドワン

    片開きトイレドア用レバーハンドル

    ウッドワン
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
    シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸車 丸型 K9(駒谷)

    戸車 丸型

    K9(駒谷)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
    付属品ビス2本入りタイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片ビード TOSTEM(LIXIL)

    片ビード

    TOSTEM(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型シルバー
  • 面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152

    末広金具(SUEHIRO)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
  • SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Key(リモコン)

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
  • Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ

    Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
  • 戸車 新日軽(LIXIL)

    戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    819税込901
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    229税込252
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • 厚口フラッシュ丁番リング入り ARCH

    厚口フラッシュ丁番リング入り

    ARCH
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    掘り込みが不要で取付が簡単です。
    表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレス 自由蝶番 (片開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自由蝶番 (片開き)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トルクの調整を行えます。
    用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。 戸車の「タイヤのみ」。タイヤにや戸尻・戸先の区別は無く、どちらにもご使用いただける兼用品です。
    材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
  • 戸引手Atype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    戸引手Atype(シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
  • ステンレスエルボ止めネジ付 フジテック・ジャパン

    ステンレスエルボ止めネジ付

    フジテック・ジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
  • 防水マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    防水マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。
    用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
  • 真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ソケット CLOSE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
  • ラッチケース(両手用) TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース(両手用)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホワイト代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • 床付ガイド アトムリビンテック

    床付ガイド

    アトムリビンテック
    509税込560
    1個
    当日出荷
    用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質仕上本体:クロメート
  • 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製厚口丁番

    APLUS(クマモト)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス U型ソケット Φ25 NewHikari

    ステンレス U型ソケット Φ25

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
    付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
  • クロームD型ソケット Φ19 NewHikari

    クロームD型ソケット Φ19

    NewHikari
    279税込307
    1個
    当日出荷
    施工性バツグン。
    用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ
  • TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 表示錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座材質レバーハンドル:亜鉛合金錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
  • 握り玉用ラッチ GIKEN(川口技研)

    握り玉用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    欠品中
    用途握り玉(ノブ)専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズバックセット55mm
  • 網戸外れ止め(振れ止め)左右セット TOSTEM(LIXIL)

    網戸外れ止め(振れ止め)左右セット

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2(LRセット)、取付ネジセット×2材質樹脂
  • フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
建具金物