49ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,375件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジキング重量戸車 H型 ヤボシ

    フジキング重量戸車 H型

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスドアーストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    3,198税込3,518
    1パック
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170ホーニング奥行(mm)23
  • ステンレス丸落 BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス丸落

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
    材質ステンレス鋼 SUS304幅(mm)25ホーニング奥行(mm)8.5
  • 450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    450 床付戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
  • 巾広クッション #929 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    巾広クッション #929

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • 防犯サムターンガード 鍵付き ノムラテック

    防犯サムターンガード 鍵付き

    ノムラテック(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
    適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
  • クラシック打掛 WAKI(和気産業)

    クラシック打掛

    WAKI(和気産業)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    取り付けと操作がしやすい
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
  • チューブラッチ Bタイプ WAKI(和気産業)

    チューブラッチ Bタイプ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
    適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
  • PCマグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    PCマグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
    付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ
  • 開窓 カムラッチハンドル附座 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル附座

    中西産業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    DC-W8・DC-W8-TYH用
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業

    ローラー付きグレモンハンドルL

    中西産業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • ピボットヒンジ 中西産業

    ピボットヒンジ

    中西産業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    付属品M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
  • 木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 05型

    家研販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    欠品中
    3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
    用途木製引戸用仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14車輪径(Φmm)36高さ(mm)37タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品カギ×3個種別シリンダー錠材質-ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25~45
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
  • マドミラン(バラ) ACE(エース)

    マドミラン(バラ)

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート長さ(mm)700幅(mm)55アンバー
  • 三方回転止め ACE(エース)

    三方回転止め

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状三方
  • ステン面付旗丁番 ACE(エース)

    ステン面付旗丁番

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)127幅(mm)102ねじ穴数10
  • 2枚合わせ長丁番 ACE(エース)

    2枚合わせ長丁番

    ACE(エース)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 引手 横引き用 巾広モミジ丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 巾広モミジ丸

    BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質メープル仕上クリアー
  • 引手 横引き用 木目量産丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 木目量産丸

    BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ベスト 345 内丸引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 345 内丸引手 105ミリ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製の引手。
    用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)29全長(mm)105サイズ105奥行(mm)10寸法F(mm)88.4取付ねじ皿木ネジ2×16mm寸法G(mm)19
  • 耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)

    耐震ラッチ(1個入)

    ACE(エース)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
    材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
  • ロングエルボ(HL加工) モリ工業

    ロングエルボ(HL加工)

    モリ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状エルボ仕上ヘアーライン
  • PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD ラッチ受け LR共通

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    引き出しの側板外側に固定します。
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵5本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • 手掛け兼用引手 アトムリビンテック

    手掛け兼用引手

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ねじ2.1×16(2本)材質ABS
  • 連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック

    連動引戸金具 ガイドピース

    アトムリビンテック
    649税込714
    1個
    欠品中
    付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)材質鋼、POM仕上(本体)クロメート、(カバー)黒適合扉厚(mm)30、33、36
  • ベスト 775 バランス2連戸車 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 775 バランス2連戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    829税込912
    1箱(2個)
    当日出荷
    材質枠:鋼板、車:デルリン車輪径(Φmm)22.4
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 掘込引手 SYS(シブタニ)

    掘込引手

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類掘込引手仕上ヘアーライン
  • 中厚丁番 SYS(シブタニ)

    中厚丁番

    SYS(シブタニ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類平丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
  • ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIA

    ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)

    DIA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アジャスター MN BEST(ベスト)[金物]

    アジャスター MN

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
  • フランス取手 BEST(ベスト)[金物]

    フランス取手

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。全長(mm)68寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15取手取手
  • 異型ソケット(45度) フジテック・ジャパン

    異型ソケット(45度)

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛(ダイカスト)形状ソケット仕上クロームメッキ
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ユニットハンドル シロクマ

    ユニットハンドル

    シロクマ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ISO4×28材質亜鉛合金取手ハンドル
建具金物