カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

六甲 Φ35用 エンドソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
点検口用ケースハンドル錠(鍵無)
中西産業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
ソフトクッション スポンジタイプ 丸
WAKI(和気産業)¥509~税込¥560~1袋(4個)当日出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。材質ウレタン厚さ(mm)2色黒RoHS指令(10物質対応)対応![ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660325-170224-02.jpg)
ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ガラスドア用の両面ハンドル。用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25色ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)
面付ラバトリーストライク L型
BEST(ベスト)[金物]¥849税込¥9341個当日出荷スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
引戸鎌錠 SXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
ドアガード(内開用)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付![2317-L ツマミ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168866-160121-02.jpg)
2317-L ツマミ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)30×32![360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168552-160121-02.jpg)
360-S ステンレス全回転取手
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。用途収納庫などに使用する回転取手。色ヘアライン取手全回転取手
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ハイレバーNo.32 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー
ダイケン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
インテグラルロック ISDシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷質を追求した高級仕上げ。付属品ドアノブ種別出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISDシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ/ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)当日出荷軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
戸当
SYS(シブタニ)¥619税込¥6811個当日出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本





![黒ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24733093-181022-02.jpg)













![ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660325-170224-02.jpg)








![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)




![2317-L ツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168866-160121-02.jpg)
![360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168552-160121-02.jpg)
![2454 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167475-160121-02.jpg)