5ページ目: 建具金物

16,378件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上枠付戸当り ACE(エース)

    上枠付戸当り

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途室内開き扉に使用付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
  • 調整クサビ ダンドリビス

    調整クサビ

    ダンドリビス(14件のレビュー)
    249税込274
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
    用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
  • フランス落し RYOBI(リョービ)

    フランス落し

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル
  • 義星丁番 SYS(シブタニ)

    義星丁番

    SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番
  • ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント

    ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • きのこ型床付戸当り ハイロジック

    きのこ型床付戸当り

    ハイロジック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    勝手左右兼用タイプスタンダード型ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
    勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 1000シリーズ耐久性50万回ストップ角度-ストップなし
  • 真鍮パイプ二重ソケットブラック フジテック・ジャパン

    真鍮パイプ二重ソケットブラック

    フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケットブラック仕上黒塗装
  • 下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)

    アトムリビンテック(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
  • ホーム 空錠 GIKEN(川口技研)

    ホーム 空錠

    GIKEN(川口技研)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
  • 丁番ドクター 土牛

    丁番ドクター

    土牛(16件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷
    ドア丁番の取付け・調整・補修に
    適合儀星丁番・旗丁番
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業)

    サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
    材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80厚さ(mm)3.5
  • 打込キャップ ハイロジック

    打込キャップ

    ハイロジック(9件のレビュー)
    419税込461
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質樹脂形状キャップ
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
  • 丸棒ハンドル モノタロウ

    丸棒ハンドル

    モノタロウ(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
    用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • U型ソケット ACE(エース)

    U型ソケット

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
  • 鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ

    鉄重量戸車V型 車のみ

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替ドアクローザ スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザ スタンダード型

    RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
    耐久性30万回シルバー機能速度調整機能、ストップ機能
  • ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]

    ポリアジャスター NE

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
  • L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)

    L型ブラケット(取替ドアクローザー用)

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体S-202P/S-203P
  • フランス落し SYS(シブタニ)

    フランス落し

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)

    スライド丁番 キャッチ付き

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
    材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
  • マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マグネ戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
    取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
  • 32mm ベース(ステンレス製) エスコ

    32mm ベース(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    870税込957
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
  • 4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    4531 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    468税込515
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
  • ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス戸車

    ヨコヅナ(41件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
    主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 150

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
  • フラットレール AMS17 ケージーパルテック

    フラットレール AMS17

    ケージーパルテック(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
  • メタルストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    メタルストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
    付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(プレート)取付高(mm)(床から)13~19
  • 上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
    用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
建具金物