絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 天井点検口

104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
  • 天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチGMⅡ

    ナカ工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
  • 高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用

    城東テクノ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
  • 高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用

    城東テクノ
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    袋入り断熱材で点検しやすい。
    付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)400×600
  • 高気密型天井点検口 在来軸組用  2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用

    城東テクノ
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
  • 高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用

    城東テクノ
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
  • 天井点検口気密タイプ JAPPY

    天井点検口気密タイプ

    JAPPY
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷
    省エネ基準に適した気密性 気密材により冷暖房効率と遮音性アップ
    用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。寸法(mm)□300×H31シルバー開口寸法(mm)□454内枠ボード材切断寸法(mm)□410
  • 断熱床下収納庫 600深型 YPC株式会社(旧:吉川化成)

    断熱床下収納庫 600深型

    YPC株式会社(旧:吉川化成)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。
    材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロントラスコ品番139-2431セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット質量(kg)6.5シルバー高さ(mm)463容量(L)約80縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
  • 断熱床下収納庫 600型 YPC株式会社(旧:吉川化成)

    断熱床下収納庫 600型

    YPC株式会社(旧:吉川化成)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。
    材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロントラスコ品番139-2433セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット質量(kg)6.5ブロンズ高さ(mm)463容量(L)約80縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
  • あんしんハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    あんしんハッチ ガスダンパー式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000取手付
  • 天井壁兼用点検口 ACE(エース)

    天井壁兼用点検口

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 点検口枠 T-125N フクビ化学

    点検口枠 T-125N

    フクビ化学
    58,980税込64,878
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    開口寸法(mm)300×300寸法(mm)250×250オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • 天井点検口枠スリム18 フクビ化学

    天井点検口枠スリム18

    フクビ化学
    36,980税込40,678
    1箱(15台)
    3日以内出荷
    極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。 木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。 天井厚みは最大25mmまで対応可能です。
    オフホワイト
  • 天井アルミ点検口枠 無着色 フクビ化学

    天井アルミ点検口枠 無着色

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
    シルバー
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606

    ダイケン
    28,980税込31,878
    1個
    22日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3619寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3617寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515

    ダイケン
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3611寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606

    ダイケン
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3580寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203

    ダイケン
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3560寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
  • KCH-Ⅱ天井点検口300H型 APLUS(クマモト)

    KCH-Ⅱ天井点検口300H型

    APLUS(クマモト)
    2,598税込2,858
    1台
    3日以内出荷
    呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300材質A6063S-T5種別ワンタッチ式寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272ホワイト天井施工開口寸法(mm)303×303
  • 強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)

    強制換気用フード(網付き)

    真田化鋼(S・ROSE)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製の強制換気用フードです。
    用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質ABS樹脂ブラック
  • 壁用点検口枠 ACE(エース)

    壁用点検口枠

    ACE(エース)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

天井点検口