絞り込み
開口寸法(mm)
- 150×150(3)
- 200×200(3)
- 240×240(3)
- 250×250(3)
- 263×263(1)
- 300×300(10)
- 303×303(13)
- 303×606(7)
- 304×304(3)
- 350×350(2)
- 417×652(5)
- 450×450(9)
- 454×454(21)
- 455×455(5)
- 457×457(3)
- 500×500(2)
- 600×600(5)
- 606×606(15)
- 607×607(3)
- その他(3)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイケン(17)
- BXカネシン(11)
- 城東テクノ(10)
- ナカ工業(10)
- フクビ化学(8)
- NASTA(ナスタ)(7)
- HOJO(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- YPC株式会社(旧:吉川化成)(4)
- ACE(エース)(3)
- JAPPY(3)
- エスコ(2)
- 日大工業(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- dialon(ダイアロン)(2)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 天井点検口
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「開口寸法(mm)」から絞り込む
300×300(10)
303×303(13)
303×606(7)
417×652(5)
450×450(9)
454×454(21)
455×455(5)
600×600(5)
606×606(15)
その他(3)
開口寸法(mm)をもっと見る

ホーム床点検口 簡易気密タイプ
ダイケン¥5,598~税込¥6,158~1台3日以内出荷から5日以内出荷スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
天井アルミ気密点検口枠Y450
フクビ化学(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台欠品中建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
天井点検口
HOJO¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450色調ホワイト焼付塗装仕上
天井アルミ気密点検口枠A
フクビ化学¥9,698税込¥10,6681セット3日以内出荷気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。 省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。材質アルミニウム開口寸法(mm)456×456寸法・規格(mm)454×454
高気密・高断熱型天井点検口
城東テクノ¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から10日以内出荷断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
城東テクノ¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷袋入り断熱材で点検しやすい。付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)455×455
高気密型天井点検口 在来軸組用
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)適合厚さ(mm)(天井材)9~25材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト
天井点検口
JAPPY¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮 目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
断熱床下点検口 600型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷用途床下点検口に材質枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン仕様断熱仕様セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット質量(kg)4.2高さ(mm)182.5縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
床下収納庫 600深型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷最もポピュラーな600型です。材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロンセット内容回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚質量(kg)6.6高さ(mm)463容量(L)約110縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
天井点検口
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷目地すきまができず、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ハンガーがスライドするので取り付け位置が自由です。材質アルミ製ボード厚さ(mm)3~29
点検口枠 T-095N
フクビ化学¥54,980税込¥60,4781箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。開口寸法(mm)300×300寸法(mm)250×250色オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
点検口枠 T-050N
フクビ化学¥48,980~税込¥53,878~1箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。色オフホワイトボード厚さ(mm)5
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606
ダイケン¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3613寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付
NASTA(ナスタ)¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷開閉がスムーズなガスダンパーを採用。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
細目地天井点検口
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm材質アルミ色シルバー
うす茶カラー天井点検ハッチ
HOJO¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷必要開口寸法:606mm×606mm・天井材カット寸法:567mm×567mm・軽天/木天井兼用部品材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)600×600色調うす茶カラー
天井点検口 遮音タイプ Sタイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥44,980~税込¥49,478~1箱(1個)7日以内出荷遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ
天井点検口 遮音タイプ Pタイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980~税込¥72,578~1箱(1個)7日以内出荷遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ



















































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727153-210827-02.jpg)