絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(4)
- 15.9(4)
- 19(4)
- 25.4(5)
- 31.8(3)
- 38.1(2)
- 45(1)
- 50.8(2)
- 63.5(1)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(2)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 21.5(2)
- 24.5(2)
- 25(1)
- 26(1)
- 28.5(2)
- 28.6(1)
- 29(1)
- 34(1)
- 35.5(2)
- 36(1)
- 38.5(1)
- 41.5(1)
- 44(1)
- 46.5(1)
- 51(2)
- 58(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 76.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.5(5)
- 0.7(3)
- 1(20)
- 1.0(3)
- 1.5(10)
- 1.73(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐水(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(5)
ゴム
色
ブラック(2)
レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
- 十川ゴム(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(4)
15.9(4)
19(4)
25.4(5)
31.8(3)
38.1(2)
45(1)
50.8(2)
63.5(1)

ゴム ウォーターホース(布目付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
ゴム スチームホース(布目付)
十川ゴム(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体水特性軽量、屈曲性
EPDMホース
十川ゴム¥76,980~税込¥84,678~1巻5日以内出荷希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR色黒長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P