絞り込み
内径(Φmm)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 31.8(2)
- 38.1(2)
- 50.8(1)
使用流体
- その他(1)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 35(1)
- 42.5(1)
- 51.5(1)
- 52(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 74(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.5(5)
- 1(20)
- 1.0(3)
- 1.5(10)
- 1.73(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 耐摩耗(1)
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
3・5・10・20・30・40・50・60・80
材質
- ゴム(3)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- オーサカゴム(1)
弘進ゴム・十川ゴム・オーサカゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
25.4(1)
31.8(2)
38.1(2)
50.8(1)

サンドブラストホース
オーサカゴム¥72,980税込¥80,2781本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
布巻式サンドブラストホース
十川ゴム¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP