絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(2)
- 7.9(2)
- 9.5(2)
- 12.7(3)
- 15.9(2)
- 19(1)
- 25.4(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 油(1)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17.5(1)
- 21(2)
- 23(1)
- 25(1)
- 26.5(1)
- 29(1)
- 36.5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.5(5)
- 0.7(3)
- 1(20)
- 1.5(10)
- 1.73(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
特性
- 気密性(2)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 20(1)
1・5・10・20
材質
- ゴム(3)
ゴム
ブランド
- 八興(3)
八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(2)
7.9(2)
9.5(2)
12.7(3)
15.9(2)
19(1)
25.4(1)

ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 20m
八興¥17,980税込¥19,7781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)21.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性












![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)