絞り込み
内径(Φmm)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 6.3(4)
- 6.6(2)
- 7.9(4)
- 8(1)
- 8.1(2)
- 9(1)
- 9.5(5)
- 9.7(2)
- 12.7(4)
- 13(2)
- 16.2(2)
- 19(1)
- 19.3(2)
- 25.4(1)
- 25.7(2)
- 31.8(3)
- 38.1(3)
- 50.8(3)
使用流体
- その他(1)
- ガス(1)
- 圧縮空気(2)
- 水(4)
- 油(3)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 12.7(2)
- 13(3)
- 13.8(1)
- 14.3(2)
- 15(3)
- 15.2(1)
- 15.5(1)
- 15.9(2)
- 16.5(4)
- 16.7(1)
- 17(1)
- 19.8(2)
- 20.5(2)
- 23.5(2)
- 27.7(2)
- 36.5(2)
- 45.5(3)
- 52.8(3)
- 69(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 帯電防止(1)
- 気密性(1)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(4)
- 耐熱(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.5(5)
- 0.7(3)
- 1(20)
- 1.0(3)
- 1.73(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(6)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(8)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(6)
- 100(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(7)
ゴム
色
ブラック(3)
ブラック
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川ゴム(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 八興(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- オーサカゴム(1)
モノタロウ・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・八興・ヤマトエンジニアリング・オーサカゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(4)
7.9(4)
9.5(5)
12.7(4)
16.2(2)
19.3(2)
25.7(2)
31.8(3)
38.1(3)
50.8(3)

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース 筋入ゴム製
¥749~税込¥824~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒最高使用圧力(MPa)1.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース 9Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
耐油ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から7日以内出荷材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
サンドブラストホース
オーサカゴム¥74,980税込¥82,4781本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電





















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)