絞り込み
内径(Φmm)
  • 101.6
  • 4.5(4)
  • 6(7)
  • 6.3(17)
  • 7.5(4)
  • 7.9(10)
  • 9.5(20)
  • 9.7(5)
  • 12.7(34)
  • 15(4)
  • 15.9(19)
  • 19(28)
  • 25(7)
  • 25.4(30)
  • 31.8(19)
  • 32(4)
  • 38(6)
  • 38.1(18)
  • 50.8(19)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 120(1)
  • 122(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(2)
ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19(28)
25.4(30)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
ゴムホース