絞り込み
内径(Φmm)
- 13
- 4.5(4)
- 6(7)
- 6.3(17)
- 7.5(4)
- 7.9(10)
- 9.5(20)
- 9.7(5)
- 12.7(34)
- 15(4)
- 15.9(19)
- 19(28)
- 25(7)
- 25.4(30)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 63.5(7)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 19.8(2)
- 23(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ALFAGOMMA(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ALFAGOMMA
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19(28)
25.4(30)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
耐油ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥63,980~税込¥70,378~1本翌日出荷から7日以内出荷特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水