絞り込み
内径(Φmm)
- 15
- 4.5(4)
- 6(7)
- 6.3(17)
- 7.5(4)
- 7.9(10)
- 9.5(20)
- 9.7(5)
- 12.7(34)
- 15.9(19)
- 19(28)
- 25(7)
- 25.4(30)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 63.5(7)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 36(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
特性
- 耐圧(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(1)
1・3・5・10・20・50
材質
- ゴム(3)
ゴム
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川ゴム(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
モノタロウ・十川ゴム・ヤマトエンジニアリング・EYELA(アイラ/東京理化器械)
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19(28)
25.4(30)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

エアホース 筋入ゴム製
¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥3,298~税込¥3,628~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1