絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 6.3(5)
  • 7.5(1)
  • 7.9(2)
  • 9.5(5)
  • 9.7(1)
  • 12.7(7)
  • 15.9(4)
  • 19(7)
  • 25.4(7)
  • 31.8(6)
  • 38.1(6)
  • 45(1)
  • 50.8(5)
  • 63.5(2)
  • 76.2(2)
  • 101.6(1)
  • 120(1)
使用流体
  • (3)
  • (4)
  • 空気(1)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13.5(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.5(2)
  • 18(3)
  • 26(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 39.5(2)
  • 41.5(2)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 51(2)
  • 54(2)
  • 65(2)
  • 122(1)
特性
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 1.5(2)
  • 2.12(2)
  • 2.2(1)
ホース長さ(m)
  • 1(14)
  • 2(13)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 5(13)
  • 6(5)
  • 10(14)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(13)
  • 30(9)
  • 50(10)
  • 100(7)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(6)
  • 樹脂(1)
  • 綿・布(1)
ゴム・樹脂・綿・布
  • 色ブラック(13)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • 十川ゴム(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • 八興(9)
  • オーサカゴム(6)
  • フローイングテクノ(4)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 共栄産業(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東北ゴム(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • アラム(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • NCR(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(5)
9.5(5)
12.7(7)
15.9(4)
19(7)
25.4(7)
31.8(6)
38.1(6)
50.8(5)
76.2(2)
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐油(OIL)ホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-9S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-6S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストーブホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    19,999税込21,999
    1本
    5日以内出荷
    筒状タイプの特殊な織込みをしている為、ハサミで切断してもほつれが出ないようにしました。熱ゴテなどで端部加工する必要が無く、火傷の心配が無いので安全です。ハサミで切断した後、直ぐに装着できるので作業工数が減ります。耐摩耗性に優れております。
    用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。トラスコ品番161-4091材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)10内径(mm)31.5適合ホース内径×外径(Φmm)120×230
ゴムホース