商品豆知識
RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.5mm外径 = 36mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 300mm
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 24mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 bar使用流体/用途 = 食品代表規格 = FDA動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 青長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 22.5mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m内側材質 = 天然ゴム, スチレンブタジエンゴムmm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 20mm外径 = 30mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = BS 5118動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 230mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 15.9mm外径 = 23mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 bar使用流体/用途 = 冷凍剤代表規格 = SAE J20 R3動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +125℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 39.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 40mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 32mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 36.2mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m曲げ半径 = 120mm
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 36.2mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 33mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
ISO 1403:1995. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer (outer and inner). Air and Water Hose 3304. Extremely flexible grey universal hose, suitable for hot and cold water, compressed air and certain chemicals (resistant to acetates and ketones). The outer rubber coating ensures excellent resistance to ozone. Air and water hose Ester reinforced Excellent ozone resistance Grey outer, black inner Anti-static
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19.1mm外径 = 30.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 25 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 16mm外径 = 26mm材質 = SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 2398動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = スチレンブタジエンゴムmm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
低・中圧用
流体一般作動油
材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)3.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
最小破壊圧力(MPa)14.0
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド
材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7
流体温度範囲(℃)0~+60
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
外観外面布目付
構造2CP
用途にマッチした合理的なホース
流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等
流体温度範囲(℃)-20~+60
推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
外観ジャバラ(布目付)
構造2CP×1W
使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
作業性が向上
非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。
長寿命
ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。
安全構造
安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112
流体セメント粉
外径(Φmm)カフ部:134
最高使用圧力(MPa)0.2
呼称100
長さ(mm)カフ部:100
全長(mm)3500
推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
使用温度(℃)80
最小曲げ半径(mm)400
概略質量(kg/m)16
1巻
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
内径(Φmm)105
流体圧縮空気、工業用水、冷却水など
外径(Φmm)(参考値)128.6
最高使用圧力(MPa)1.0
呼称100
流体温度範囲(℃)-20~+60
推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
外観スムース(布目付)
構造2CP×1W×2CP
最小曲げ半径(mm)600
概略質量(kg/m)6.3
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR
色黒
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
流体温度範囲(℃)0~+60
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
外観外面布目付
構造3P
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。