絞り込み
内径(Φmm)
  • 38.1
  • 4.5(4)
  • 6(7)
  • 6.3(17)
  • 7.5(4)
  • 7.9(10)
  • 9.5(20)
  • 9.7(5)
  • 12.7(35)
  • 15(4)
  • 15.9(20)
  • 19(29)
  • 25(7)
  • 25.4(31)
  • 31.8(19)
  • 32(4)
  • 38(6)
  • 50.8(19)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (5)
  • (6)
  • 蒸気(5)
外径(Φmm)
  • 51(2)
  • 51.5(1)
  • 51.6(1)
  • 52(1)
  • 52.3(1)
  • 52.8(3)
  • 53(1)
  • 54(2)
  • 54.5(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 61(3)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(7)
  • 3(12)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(12)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 20(17)
  • 30(6)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・20・30・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(14)
  • 綿・布(1)
ゴム・綿・布
  • 色ブラック(9)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • 十川ゴム(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • オーサカゴム(2)
  • クラレプラスチックス(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・弘進ゴム・オーサカゴム・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(35)
15.9(20)
19(29)
25.4(31)
31.8(19)
38.1
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。使用温度(℃)120以下種別耐熱用材質ゴム使用流体スチーム
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用最高使用圧力(MPa)2.2ブラック使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラウトホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    グラウトホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    68,980税込75,878
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3材質内管・外被:合成ゴム外被:黒使用流体セメントミルク外被構造平滑使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • 耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    97,980税込107,778
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(内管・外被)合成ゴム使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    72,980税込80,278
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
  • ウォーターホース オーサカゴム

    ウォーターホース

    オーサカゴム
    67,980税込74,778
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
    用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム

    一般油圧配管用ホースF-35

    十川ゴム
    149,800税込164,780
    1巻
    3日以内出荷
    低・中圧用
    材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
ゴムホース