絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4
  • 4.5(4)
  • 6(7)
  • 6.3(17)
  • 7.5(4)
  • 7.9(10)
  • 9.5(20)
  • 9.7(5)
  • 12.7(34)
  • 15(4)
  • 15.9(19)
  • 19(28)
  • 25(7)
  • 31.8(19)
  • 32(4)
  • 38(6)
  • 38.1(18)
  • 50.8(19)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(2)
  • 工業用水(1)
  • (5)
  • (11)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(7)
外径(Φmm)
  • 34(1)
  • 34.8(1)
  • 35(4)
  • 35.5(3)
  • 36(1)
  • 36.5(3)
  • 37(2)
  • 38.4(1)
  • 38.5(1)
  • 39.2(1)
  • 39.5(2)
  • 39.8(1)
  • 40.4(2)
  • 41.5(4)
  • 41.6(1)
  • 42.5(1)
  • 45(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.7(1)
  • 1(7)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 42(1)
特性
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(3)
  • 気密性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(2)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(5)
ホース長さ(m)
  • 1(11)
  • 2(9)
  • 3(15)
  • 4(9)
  • 5(15)
  • 10(22)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(26)
  • 30(11)
  • 40(9)
  • 50(14)
  • 100(11)
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(21)
  • スチール(1)
  • 樹脂(4)
  • 綿・布(1)
ゴム・スチール・樹脂・綿・布
  • 色ブラック(13)
  • 色レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
  • 十川ゴム(7)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • フローイングテクノ(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • 八興(2)
  • オーサカゴム(2)
  • 共栄産業(1)
  • クラレプラスチックス(1)
十川ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・フローイングテクノ・弘進ゴム・八興・オーサカゴム・共栄産業・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19(28)
25.4
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻(1m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム ウォーターホース(布目付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    50,441税込55,485
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐油(OIL)ホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • グラウトホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    グラウトホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑使用流体セメントミルク特性軽量、屈曲性
  • 極東工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ

    極東工業対応樹脂ローリーホース

    フローイングテクノ
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷
    TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
  • 新明和工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ

    新明和工業対応樹脂ローリーホース

    フローイングテクノ
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷
    TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
  • MK精工対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ

    MK精工対応樹脂ローリーホース

    フローイングテクノ
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷
    TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
  • タツノ対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ

    タツノ対応樹脂ローリーホース

    フローイングテクノ
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷
    TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/アルミ特性軽量化・ソフト化・導電性
  • 超高圧グラウトホース PG420 共栄産業

    超高圧グラウトホース PG420

    共栄産業
    149,800税込164,780
    1本
    7日以内出荷
    土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。
    用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターホース オーサカゴム

    ウォーターホース

    オーサカゴム
    44,980税込49,478
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
    用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム

    一般油圧配管用ホースF-35

    十川ゴム
    359,800税込395,780
    1巻
    3日以内出荷
    低・中圧用
    流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
  • 布巻式サンドブラストホース 十川ゴム

    布巻式サンドブラストホース

    十川ゴム
    77,980税込85,778
    1巻
    5日以内出荷
    サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
    流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP
  • EPDMホース 十川ゴム

    EPDMホース

    十川ゴム
    76,980税込84,678
    1巻
    5日以内出荷
    希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
    材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
ゴムホース