絞り込み
内径(Φmm)
- 19
- 4.5(4)
- 6(7)
- 6.3(17)
- 7.5(4)
- 7.9(10)
- 9.5(20)
- 9.7(5)
- 12.7(34)
- 15(4)
- 15.9(19)
- 25(7)
- 25.4(30)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 63.5(7)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- セメントミルク(1)
- 圧縮空気(2)
- 工業用水(1)
- 水(10)
- 油(6)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(8)
- 薬品(3)
外径(Φmm)
- 27.5(1)
- 27.6(1)
- 28.5(3)
- 28.6(1)
- 29(5)
- 29.5(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(3)
- 32.4(1)
- 32.6(1)
- 33(1)
- 33.5(1)
- 34(3)
- 35(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 0.7(1)
- 1(9)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
特性
- 柔軟(3)
- 気密性(1)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐圧(4)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐水(2)
- 耐油(3)
- 耐熱(8)
ホース長さ(m)
- 1(13)
- 2(10)
- 3(17)
- 4(10)
- 5(18)
- 6(7)
- 10(20)
- 11(8)
- 12(8)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 17(8)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(21)
- 30(7)
- 50(11)
- 100(13)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(23)
- スチール(1)
- 綿・布(1)
ゴム・スチール・綿・布
色
ブラック(11)
レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- 十川ゴム(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- 弘進ゴム(2)
- 八興(2)
- 共栄産業(1)
- コクゴ(1)
- オーサカゴム(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ALFAGOMMA(1)
モノタロウ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・弘進ゴム・八興・共栄産業・コクゴ・オーサカゴム・クラレプラスチックス・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19
25.4(30)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から6日以内出荷材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
エアホース 筋入ゴム製
¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など色黒外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1巻(1m)ほか当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴム ウォーターホース(布目付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
ゴム スチームホース(布目付)
十川ゴム(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
リーダー(R)印布巻式スチームホース
クラレプラスチックス¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥5,298~税込¥5,828~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ウォーターホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体水
スチームホース
八興¥38,796税込¥42,6761巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,298~税込¥4,728~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W色外被:黒特性耐熱性
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体水特性軽量、屈曲性
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】耐熱ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥980税込¥1,0781本翌日出荷内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
グラウトホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑使用流体セメントミルク特性軽量、屈曲性
超高圧グラウトホース PG420
共栄産業¥109,800税込¥120,7801本7日以内出荷土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付色ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターホース
オーサカゴム¥38,980税込¥42,8781巻(20m)4日以内出荷内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
一般油圧配管用ホースF-35
十川ゴム¥279,800税込¥307,7801巻3日以内出荷低・中圧用流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
布巻式サンドブラストホース
十川ゴム¥77,980税込¥85,7781巻5日以内出荷サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP