絞り込み
内径(Φmm)
  • 7.9
  • 4.5(4)
  • 6(7)
  • 6.3(17)
  • 7.5(4)
  • 9.5(20)
  • 9.7(5)
  • 12.7(34)
  • 15(4)
  • 15.9(19)
  • 19(28)
  • 25(7)
  • 25.4(30)
  • 31.8(19)
  • 32(4)
  • 38(6)
  • 38.1(18)
  • 50.8(19)
  • 63.5(7)
  • 76.2(7)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(3)
  • (1)
  • (5)
外径(Φmm)
  • 15(4)
  • 15.2(1)
  • 16(2)
  • 16.3(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.5(4)
特性
  • 気密性(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(5)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20・30・40・50・100
材質
  • ゴム(7)
ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • 八興(4)
  • 十川ゴム(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
八興・十川ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(17)
7.9
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19(28)
25.4(30)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    659税込725
    1巻(1m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    7,930税込8,723
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム

    低圧耐油用ホース(L-10)

    十川ゴム
    3,598税込3,958
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    低圧油圧ホース
    材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60編上数2
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    内径(Φmm)7.9材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)15長さ(m)20トラスコ品番814-6258質量(kg)4.2
ゴムホース