絞り込み
バケツとは、砂や土、塗料や溶剤などを入れる容器のことです。速乾性のパテを練るのに適しているゴムで作られたタイプや、壁材やモルタルを撹拌するのに適しているポリエチレン製の丈夫なタイプなど素材はさまざまあります。バケツは、溶剤を混ぜる他、ものを運ぶ用途にも使えるため、建築現場、市場、教育機関や店舗など多くの場所で利用されているアイテム。ふた付き、目盛り付き、吐出口付き、丸型、四角型など形状もさまざまあるため用途に合わせて選ぶとよいでしょう。
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む

ニュータフバケツ角型
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷掃除用流しや小さなシンクにすっぽり入る、水汲みに適した角型バケツです。 糊箱の洗浄などにも便利です。色ブルータイプ角型容量(L)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×292
金象 パルケットバケツ 14L
浅香工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。 吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。 本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。 軽くて割れにくいポリエチレン製です。 丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス色ブルー高さ(mm)280質量(g)620上部外径(Φmm)292下部外径(Φmm)292
ポリタル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。 長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。タイプフタ付き
糊バケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷蓋付の万能バケツです。 取っ手で蓋をロックするタイプで持ち運びしやすく衝撃強度にも優れています。色ブルー高さ(mm)540径(Φmm)450容量(L)56
フレックスバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷柔軟性の高いハイグレードポリエチレン製で衝撃耐性に優れたバケツです。注水に便利な細い注ぎ口や、内側には容量目盛が付いています。容量(L)15高さH×直径(mm×Φmm)295×325
ゴムバケツ楽置(らっきー)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷衝撃耐久性に優れたEVA樹脂製素材を採用し、バケツに付着し硬化したパテは軽く叩くだけで落とせます。バケツ内部には容量の目盛線が付いています。質量(kg)1.1容量(L)14高さH×直径(mm×Φmm)256×360
おりたたみバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷わずか50mmほどに折りたたみできる収納に便利なバケツです。かさばらず、現場への搬入が楽になります。非常時やアウトドアにも活躍します。容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×230×315
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
サンコープラスチック¥799税込¥8791個当日出荷ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。トラスコ品番435-9589種別本体材質ポリプロピレン(PP)色ブルーサイズ15型容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約313×306
フェスタ バケツ
ヒマラヤ化学¥699税込¥7691個当日出荷便利なメモリ付きで、ノズル付きホースがセットできます。使いやすさを形にしたバケツです。用途現場、洗車用等に。トラスコ品番334-8171材質本体:ポリプロピレン色クリアブルー高さ(mm)217容量(L)8間口(mm)280
プラスターバケツ
ヤヨイ化学¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。 パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
テミバケ
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷入れる、すくう、運ぶがこれ一つでできる。バケツ用途はもちろん、土砂やガラ、モルタル、水などを直接すくって、そのまま運搬できます。狭い場所でも扱いやすい形状。横向きにすれば狭い通路や足場、床下などでも通しやすく、リファームや左官作業、管まわりの作業にも便利です。災害復旧時の土砂搬出に便利。床下など狭い場所に入り込んだ土砂の搬出にも使いやすいサイズです。重くなりすぎず、複数人での運搬にも適しています。用途リファームや左官作業、管まわりの作業、災害復旧時の土砂搬出
頑丈なソフトバケツ
SUN UP¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷破損に強く頑丈なソフトバケツ。タフな使い方もOK!。長く使える鉄製のつるを採用。用途様々な用途に使用可能なソフトバケツ!!(希釈や調合作業、また工事現場や左官作業時のバード使用にも便利です)。材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(取手)鉄耐寒温度(℃)-20
サンバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷低密度ポリエチレンを採用し柔軟性に優れ、工事現場などハードな使用にも耐えられる強度をもったバケツです。容量(L)13高さH×直径(mm×Φmm)252×320
ラウンドペールナチュラル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷フタ付きでしっかり密閉ができるバケツです。少量の糊、パテなどの運搬に便利です。容量(L)4.3高さH×直径(mm×Φmm)215×190
トタンバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を用いたバケツです。耳は内側から副板を使用した”二重耳”で曲がったり、折れたりしにくい頑丈な作りです。熱に強い金属製のため各種温水ヒーター使用時のバケツに適しています。材質亜鉛鉄板質量(g)950容量(L)18高さH×直径(mm×Φmm)295×315
広口タンク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷口部内径が96mmで内容物の注入がしやすい広口タンクです。スリムタワー型で密封できますので糊や水の運搬、車載に便利です。容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×350×435
ゴムバケツ楽置専用フタ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ゴムバケツ楽置用の蓋です。埃などの侵入を軽減したい場合にお使いください。(密封はできません。)質量(kg)0.2高さH×直径(mm×Φmm)32×342
ポリタル20L用蓋
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷特殊強化プラスチックを使用し衝撃に強く、完全密封の蓋付容器です。高さ(mm)330径(Φmm)325容量(L)20
ラバケット
ヤヨイ化学¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷軟質樹脂を使用しているため、割れにくく、また軽量で扱い易いバケツです。 カラス口付で、液体が注ぎやすくなっています。外形寸法(mm)約Φ320×高275容量(L)14












































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)