16ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2,804件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 中間ブラケット 04 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、フレーム溝に取付け
    用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPT用取付けブラケット 大和電業

    SPT用取付けブラケット

    大和電業
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
    材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
  • 四角ナットM4(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    四角ナットM4(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質ステンレスシリーズGF
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    42税込46
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • DブラケットフラットS SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットS

    SUS(エスユーエス)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • フランジナットM8 ボッシュ・レックスロス

    フランジナットM8

    ボッシュ・レックスロス
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
    タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • ダンパー 弱単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 弱単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    欠品中
    ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1定格トルク(N・m)0.3~0.6
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(10m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(10m)

    SUS(エスユーエス)
    4,719税込5,191
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)26シリーズGF
  • ウエイト固定シャフト SUS(エスユーエス)

    ウエイト固定シャフト

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
    材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
  • パイプスタンドGL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドGL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームG材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか質量(g)782シリーズGF
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪

    SUS(エスユーエス)
    2,192税込2,411
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドキャップ ADCキット

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
  • 2段プーリー SUS(エスユーエス)

    2段プーリー

    SUS(エスユーエス)
    4,279税込4,707
    1個
    当日出荷
    2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
    適合グリーンフレームN材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄質量(g)128シリーズGFキット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
  • フレキシブルアームL300キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL300キット

    SUS(エスユーエス)
    3,852税込4,237
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
  • 鉄アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットA

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • ダブルコネクタP15L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)100シリーズGF
  • ダブルサドルS SUS(エスユーエス)

    ダブルサドルS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
  • コネクタノブボルトS SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルトS

    SUS(エスユーエス)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
  • グリップテープイエロー L=1020mm SUS(エスユーエス)

    グリップテープイエロー L=1020mm

    SUS(エスユーエス)
    768税込845
    1個
    当日出荷
    台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
  • エンドキャップ 東野精機

    エンドキャップ

    東野精機
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 後入れスプリングナット 東野精機

    後入れスプリングナット

    東野精機
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    24税込26
    1個
    欠品中
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6白色
  • アルミフレーム用 アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用 アジャスタプレート

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
    トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
    適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
  • アルミフレーム用 ブラインドブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 ブラインドブラケット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    T溝を利用してフレームを直角に締結します。フレームの中に入ることで、外から見えない締結が可能です。
  • TSF30用アングルブラケット TRUSCO

    TSF30用アングルブラケット

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 アングルブラケット

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
    トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
    トラスコ品番161-3581適合機種TSF40材質ステンレス厚さ(mm)3質量(g)89タイプL型適合ボルト六角穴付きボルト
  • M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mm角 アルミフレーム TRUSCO

    25mm角 アルミフレーム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト

    ばねポスト 穴タイプ(AP-A)

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引張コイルばね用の支柱となります。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    導電インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    134税込147
    1個
    当日出荷
    導電インナーキャップの色はブラックです。
    材質導電ポリプロピレン質量(g)4
  • 引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
  • マルチコネクタインナー型G-N SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G-N

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • フット M6 SUS(エスユーエス)

    フット M6

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
  • ヒンジコネクタストッパS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパS

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。材質アルミ押出材質量(g)7
アルミフレーム
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
16ページ目: アルミフレーム 【通販モノタロウ】 機構部品