15ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2,804件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム System40 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナット

    青木精密工業
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NHシルバー
  • アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用抜差蝶番

    青木精密工業
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH黒色
  • TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF30用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
    適合機種TSF20材質ステンレス厚さ(mm)2適合ボルト六角穴付きボルト
  • M10 クランプナット(クイックアクション) エスコ

    M10 クランプナット(クイックアクション)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
    エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22適合ねじM10
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)

    フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ

    SUS(エスユーエス)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
  • キャスターフィックス SUS(エスユーエス)

    キャスターフィックス

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
    付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)54
  • インパクトホルダキット横型 SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット横型

    SUS(エスユーエス)
    3,612税込3,973
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
    付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)455
  • Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ75Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • SR25端面キャップ SUS(エスユーエス)

    SR25端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することができます。
    材質ナイロン質量(g)2
  • 平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSステンキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • 回止付ハードブラケット S SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    242税込266
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 回止付ハードブラケット Lキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット Lキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • マグネットキャッチ N SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ N

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
  • マグネットキャッチ G SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ G

    SUS(エスユーエス)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC質量(g)15表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • フレームキャップロックタイプ3060 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ3060

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)5.9
  • フレームキャップ 20・40 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・40

    SUS(エスユーエス)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質ポリミアド質量(g)2.3
  • プレートブラケット L-L型 キット SUS(エスユーエス)

    プレートブラケット L-L型 キット

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    当日出荷
    セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
  • パネルフィックスラバー2030 SUS(エスユーエス)

    パネルフィックスラバー2030

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)638
  • ドアシール 30-30 SUS(エスユーエス)

    ドアシール 30-30

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    材質EPDM長さ(mm)2500質量(g)147.3
  • アングルブラケットSS2040(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケットSS2040(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    359税込395
    1セット
    欠品中
    セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アングルブラケット SS ブラック SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS ブラック

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • SプレートブラケットSS-T型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-T型

    SUS(エスユーエス)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)56
  • S TナットS(M6)B SUS(エスユーエス)

    S TナットS(M6)B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8表面処理導電機能付
  • MGブラケットS-Sキット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットS-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
  • Dブラケット L タップ付 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット L タップ付

    SUS(エスユーエス)
    173税込190
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • フレームキャップ 60・60・2S(ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 60・60・2S(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)12.6
  • アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート SS (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    770税込847
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質PP樹脂
  • DブラケットフラットL SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットL

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
  • アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ

    ACE(エース)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • 四角ナット (M5コンベアパーツ用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット (M5コンベアパーツ用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
    用途アルファコンベアのガイド取付け用適合M5コンベアパーツ材質SWCH相当シルバー質量(g)1.7表面処理三価クロメートねじの呼びM5ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手質量(g)86
  • レベリングフット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    レベリングフットベースに対応
    用途レベル調整用シルバー
  • アンカーブラケット/L型 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アンカーブラケット/L型 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アンカー固定対応ブラケット
    用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム