カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アジャスタブラケットM12 Sキット
SUS(エスユーエス)¥572税込¥6291セット当日出荷セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
アジャスタキャスタープレートDC Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,751税込¥1,9261セット当日出荷セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
MGブラケットS-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット当日出荷から4日以内出荷適合□30シリーズ材質A1050色シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539税込¥5931本8日以内出荷から9日以内出荷フレーム表面に物が摺動する場合のライナー用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
ウエイトフレーム 1.0kg
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個欠品中GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.5kg
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットSキット
SUS(エスユーエス)¥259税込¥2851個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
コーナーバンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥210税込¥2311個当日出荷配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
フットペダル
SUS(エスユーエス)¥10,489税込¥11,5381個当日出荷アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
タブレットクランパー L
SUS(エスユーエス)¥5,159税込¥5,6751個欠品中GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
コロコンキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
六角アルミテーパーナットM6.5
SUS(エスユーエス)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
六角穴付アルミハイボルトM6.5x22
SUS(エスユーエス)¥857税込¥9431袋(10個)当日出荷アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
ヒンジコネクタストッパ導電
SUS(エスユーエス)¥321税込¥3531個欠品中ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)21シリーズGF
ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
マルチコネクタインナー型Rノブボルト
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)64シリーズGF
コネクタピースコンパクトフロントL
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
ダブルコネクタP15L56
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
ダブルコネクタP12L56
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
リンクコネクタS H
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個当日出荷鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
コロコンストッパP30
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
アルミフレーム System30 用抜差蝶番
青木精密工業¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH色黒色