カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
エリアガード用打掛け錠キット
SUS(エスユーエス)¥1,106税込¥1,2171セット当日出荷用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
45度コネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥472税込¥5191個当日出荷45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アンカーブラケットL型1本40キット
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481セット欠品中セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アジャスタブラケットM12 Sキット
SUS(エスユーエス)¥572税込¥6291セット当日出荷セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
DブラケットSSタップ付(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
六角穴付ボタンボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥89~税込¥98~1個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個欠品中M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 中間ブラケット 06 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個当日出荷M6規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥52~税込¥57~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドブラケットL
SUS(エスユーエス)¥598税込¥6581個当日出荷セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタアウター型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥498税込¥5481個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥229~税込¥252~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
リニアローラ
SUS(エスユーエス)¥739税込¥8131個当日出荷リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
リニアスライダL200
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
高強度Φ2テグスワイヤー(20m)
SUS(エスユーエス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF
高強度Φ2テグスワイヤー(5m)
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
吊りウエイト 5kgB
SUS(エスユーエス)¥4,611税込¥5,0721個当日出荷GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
吊りウエイト 5kgA
SUS(エスユーエス)¥4,389税込¥4,8281個当日出荷GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
滑り止め付アジャスタM6
SUS(エスユーエス)¥352税込¥3871個当日出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
フォールディングプレート レバータイプキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,961税込¥3,2571個当日出荷レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4