カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(552)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(46)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ロータリーダンパー強タイプ
SUS(エスユーエス)¥4,720税込¥5,1921個欠品中油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
ウレタンワッシャ 50-30-10
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,631税込¥2,8941個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
薄型アジャスタM8(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥110税込¥1211個当日出荷筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥473税込¥5201個9日以内出荷アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
鉄アイドラーサポートキットB
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個欠品中鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
間仕切りコネクタ
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
135度コネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
ダブルコネクタP15L100
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)100シリーズGF
リンクコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥868税込¥9551個当日出荷掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
コロコンストッパP30
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
コロコンフックE
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個9日以内出荷グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)123シリーズGF
N-SアダプタL58
SUS(エスユーエス)¥351税込¥3861個欠品中グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
フレームガードワイド
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
グリップテープイエロー L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥768税込¥8451個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
インナーキャップハード(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷インナーキャップハードのイエロータイプです。適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質PA質量(g)3
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷から5日以内出荷手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥24税込¥261個当日出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6色白色
アルミフレーム System30 用グリップ
青木精密工業¥439税込¥4831個当日出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック色黒色質量(g)32
アルミフレーム System20 用四角ナットホルダー
青木精密工業¥29税込¥321個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2N5材質エラストマー表面処理なし
アルミフレーム System20 用四角ナット
青木精密工業¥39税込¥431個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR材質スチール色シルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20
青木精密工業¥259~税込¥285~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
TSF40用フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
TSF40用アングルブラケット
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
TSF30用アングルブラケット
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2370許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31453
M12 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27適合ねじM12
M10 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22適合ねじM10
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥56税込¥621本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥21税込¥231本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
制動ラック取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,786税込¥7,4651セット当日出荷用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
マルチコネクタインナー型G-N
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148