15ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
    用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPT用取付けブラケット 大和電業

    SPT用取付けブラケット

    大和電業
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
    材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    52税込57
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットSキット

    SUS(エスユーエス)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • フランジナットM8 ボッシュ・レックスロス

    フランジナットM8

    ボッシュ・レックスロス
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
    タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • スベリ止めキャップ SS (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ SS (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF20質量(g/個)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレームクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
    用途用途例材質66ナイロン乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL300

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
  • タブレットクランパー L SUS(エスユーエス)

    タブレットクランパー L

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1個
    欠品中
    GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(20m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(20m)

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(10m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(10m)

    SUS(エスユーエス)
    4,719税込5,191
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)26シリーズGF
  • コロコンキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)

    コロコンキャップ ADCキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
  • 六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)

    六角アルミテーパーナットM6.5

    SUS(エスユーエス)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
  • 2段プーリー SUS(エスユーエス)

    2段プーリー

    SUS(エスユーエス)
    4,279税込4,707
    1個
    当日出荷
    2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
    適合グリーンフレームN材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄質量(g)128シリーズGFキット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
  • ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型Rノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)64シリーズGF
  • リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS H

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL50

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • 溝カバー 東野精機

    溝カバー

    東野精機
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 先入れナット 東野精機

    先入れナット

    東野精機
    92税込101
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用連結プレート

    青木精密工業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フレーム連結用プレート。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチールシルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム用 部材 TRUSCO

    アルミフレーム用 部材

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
    材質ポリアミドナット径M5
  • TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF30用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
    適合機種TSF20材質ステンレス厚さ(mm)2適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
    トラスコ品番161-3581適合機種TSF40材質ステンレス厚さ(mm)3質量(g)89タイプL型適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
  • 25mm角 アルミフレーム TRUSCO

    25mm角 アルミフレーム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーバンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
    用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°標準色グレータキゲンコード24351
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)

    ACE(エース)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    57税込63
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • フット M6 SUS(エスユーエス)

    フット M6

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
  • ヒンジコネクタストッパS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパS

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。材質アルミ押出材質量(g)7
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57
  • パラレルホルダ SUS(エスユーエス)

    パラレルホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム同士を並べて連結することが可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)65
アルミフレーム