カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(552)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(46)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

コロコンフックB(一体型)
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。材質SPHC質量(g)191タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
クイッククランパー
SUS(エスユーエス)¥5,381税込¥5,9191個当日出荷自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス質量(g)80
アルミコロコンワイドモジュール
SUS(エスユーエス)¥419~税込¥461~1個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
Φ75Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,420~税込¥1,562~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50 S フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥594~税込¥653~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
SSスロットコネクタピース S
SUS(エスユーエス)¥155税込¥1711個当日出荷グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)5キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
45度コネクタアウター型G
SUS(エスユーエス)¥505税込¥5561個欠品中45°連結用コネクターです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
平型蝶番Sキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット当日出荷セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
平型蝶番SSステンキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781セット9日以内出荷セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
回止付ハードブラケット Sキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
マグネットキャッチ N
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
マグネットキャッチ J
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
プレートブラケット L-L型 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
アジャスタプレート DC S キット
SUS(エスユーエス)¥1,200税込¥1,3201セット当日出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
SプレートブラケットS-H2キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット当日出荷セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
DブラケットフラットL
SUS(エスユーエス)¥232税込¥2551個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
後入れナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥41税込¥451個欠品中M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角穴付ボタンボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥23~税込¥25~1個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36~税込¥40~1個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
タイクリップ (M8/H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(100個)当日出荷M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539税込¥5931本8日以内出荷から9日以内出荷フレーム表面に物が摺動する場合のライナー用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3