17ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
    用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    23税込25
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型 ノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    498税込548
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 1.0kg

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットフラットS SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットS

    SUS(エスユーエス)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    259税込285
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL300

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
  • リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL200

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
  • 【オーダー】ユニフレーム  EF3090-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF3090-6

    東野精機
    438税込482
    1本
    4日以内出荷
    サービス分類オーダー・加工
  • 圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    571税込628
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
  • ダンパー 弱単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 弱単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    欠品中
    ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1定格トルク(N・m)0.3~0.6
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • ウエイト固定シャフト SUS(エスユーエス)

    ウエイト固定シャフト

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
    材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
  • パイプスタンドGL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドGL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームG材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか質量(g)782シリーズGF
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪

    SUS(エスユーエス)
    2,192税込2,411
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドキャップ ADCキット

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
  • フレキシブルアームL300キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL300キット

    SUS(エスユーエス)
    3,852税込4,237
    1個
    欠品中
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
  • 鉄アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットA

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • 135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
  • アルミ端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミ端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL100

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • グリップチューブ L=500 SUS(エスユーエス)

    グリップチューブ L=500

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    欠品中
    台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
  • 後入れスプリングナット 東野精機

    後入れスプリングナット

    東野精機
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナット

    青木精密工業
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NHシルバー
  • アルミフレーム System30 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用溝カバー

    青木精密工業
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    24税込26
    1個
    欠品中
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE材質PA6白色
  • アルミフレーム用 アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用 アジャスタプレート

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
    トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
    適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
  • アルミフレーム用 ブラインドブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 ブラインドブラケット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    T溝を利用してフレームを直角に締結します。フレームの中に入ることで、外から見えない締結が可能です。
  • TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF30用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 アングルブラケット

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
    トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
  • ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト

    ばねポスト 穴タイプ(AP-A)

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引張コイルばね用の支柱となります。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    44税込48
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N
    材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)21
  • 引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
アルミフレーム