カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(552)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(46)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

SプレートブラケットSS・H2キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
SジョイントバーL 200キット
SUS(エスユーエス)¥1,398税込¥1,5381セット9日以内出荷セット内容SジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)174
MGブラケット Sキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)119.7表面処理ダークブラウン塗装
Dブラケットクロス SSキット
SUS(エスユーエス)¥228税込¥2511セット当日出荷セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
DブラケットSS(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥219税込¥2411セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
Dブラケット SW キット
SUS(エスユーエス)¥460税込¥5061セット9日以内出荷セット内容DブラケットSW×1、六角穴付ボルトM6×12×4、TナットS(M6)×4材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)40表面処理回転防止機能付
Dブラケット S タップ付(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット当日出荷セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
AZフレームキャップ(ロック)3030
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個9日以内出荷セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
小径アジャスタ M12-100T
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
フェースライナー/コンベア用 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本4日以内出荷コンベアのベルト受け用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷から10日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個欠品中Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥219~税込¥241~1セットほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
キャップスクリューボルト
ヤマト(機構部品)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷強度に優れ、頭飛びをなくしました。用途アルミフレーム用パーツ アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用材質スチール表面処理三価クロメート処理
パネル取り付け用
ボッシュ・レックスロス¥229~税込¥252~1個4日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用パネル取り付けアクセサリーです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (パネル取付け用ボルトは付属していません)色シグナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.5kg
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷から翌日出荷アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー色イエロー質量(g)60適合工具軽量工具(300g以下)RoHS指令(10物質対応)対応
16mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46