18ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2,804件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dブラケットクロス SSキット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス SSキット

    SUS(エスユーエス)
    228税込251
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
  • Dブラケット SW キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット SW キット

    SUS(エスユーエス)
    460税込506
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットSW×1、六角穴付ボルトM6×12×4、TナットS(M6)×4材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)40表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット SW SUS(エスユーエス)

    Dブラケット SW

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)40表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット S タップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット3060 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット3060

    SUS(エスユーエス)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)100
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M8規格
    用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
  • フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー/コンベア用 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    コンベアのベルト受け
    用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットホルダー (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
    用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 四角ナット (M5コンベアパーツ用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット (M5コンベアパーツ用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
    用途アルファコンベアのガイド取付け用適合M5コンベアパーツ材質SWCH相当シルバー質量(g)1.7表面処理三価クロメートねじの呼びM5ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バークランプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
    用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レベリングフットベースに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ブロックブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ブロックブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップスクリューボルト ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルト

    ヤマト(機構部品)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。
    用途アルミフレーム用パーツ アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用材質スチール表面処理三価クロメート処理
  • アルミフレーム用ナット ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム用ナット

    ヤマト(機構部品)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    アルミフレーム用ナット
    材質一般用構造鋼材表面処理三価クロメート処理
  • パネル取り付け用 ボッシュ・レックスロス

    パネル取り付け用

    ボッシュ・レックスロス
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用パネル取り付けアクセサリーです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (パネル取付け用ボルトは付属していません)
    シグナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    23税込25
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    259税込285
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレームクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
  • 16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    16mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
  • 圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    571税込628
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ロータリーダンパー強タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー強タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,720税込5,192
    1個
    欠品中
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • 圧縮バネ120-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)36.4質量(g)58内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)83.6ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)83.6
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,081税込2,289
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    2,631税込2,894
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
  • 薄型アジャスタM8(ホワイト) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ホワイト)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL500キット

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
  • 鉄アイドラーサポートキットB SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットB

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • 間仕切りコネクタ SUS(エスユーエス)

    間仕切りコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
    適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
  • コーナーブラケットS SUS(エスユーエス)

    コーナーブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    適合グリーンフレームS材質アルミダイカスト・ボルト・ナット部:鉄質量(g)11シリーズGF
  • ドライバキャッチ SUS(エスユーエス)

    ドライバキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
  • コロコンフックE SUS(エスユーエス)

    コロコンフックE

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。
    適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)123シリーズGF
アルミフレーム