19ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2,804件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミ端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL100

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • インナーキャップハード(イエロー) SUS(エスユーエス)

    インナーキャップハード(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    インナーキャップハードのイエロータイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質PA質量(g)3
  • クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
    材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
  • ボルト止めエンドキャップ 東野精機

    ボルト止めエンドキャップ

    東野精機
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 連結ジョイント 東野精機

    連結ジョイント

    東野精機
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用四角ナット

    青木精密工業
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE材質スチールシルバー質量(g)6表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用グリップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用グリップ

    青木精密工業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック黒色質量(g)32
  • アルミフレーム System30 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用溝カバー

    青木精密工業
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    24税込26
    1個
    当日出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE材質PA6白色
  • アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用アングルブラケット

    青木精密工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
  • TSF40用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF40用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    25mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • 双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    双輪 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
    用途OA機器・ワゴン
  • M16 クランプナット(クイックアクション) エスコ

    M16 クランプナット(クイックアクション)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,370税込3,707
    1個
    当日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
    エスコ品番EA637GZ-16材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)16対辺(mm)34適合ねじM16
  • M12 クランプナット(クイックアクション) エスコ

    M12 クランプナット(クイックアクション)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,430税込2,673
    1個
    当日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
    エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27適合ねじM12
  • 制動装置取付キット SUS(エスユーエス)

    制動装置取付キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    18,270税込20,097
    1セット
    欠品中
    一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
    付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄質量(g)173
  • 制動ラック取付キット SUS(エスユーエス)

    制動ラック取付キット

    SUS(エスユーエス)
    6,786税込7,465
    1セット
    当日出荷
    用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
  • 樹脂アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N
    材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)21
  • 引張りバネL-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9302材質SWP-A質量(g)6タイプ軽荷重用寸法L(mm)51線径(Φmm)0.8寸法D(Φmm)10最大荷重(N)10.88最大伸長(mm)73.9寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.127初張力(N)1.47
  • フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ65

    SUS(エスユーエス)
    716税込788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • プレートコネクタS SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    113税込124
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
    材質ポリプロピレン・鉄質量(g)3
  • ヒンジコネクタストッパーハードS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパーハードS

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
  • ヒンジ F-R SUS(エスユーエス)

    ヒンジ F-R

    SUS(エスユーエス)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷
    フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
  • パラレルホルダ SUS(エスユーエス)

    パラレルホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム同士を並べて連結することが可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)65
  • ネームプレート ベース定尺 L=1550 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート ベース定尺 L=1550

    SUS(エスユーエス)
    873税込960
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
    材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS質量(g)87
  • スライドコネクタ150 SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ150

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • コロコンフックD(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックD(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    313税込344
    1個
    欠品中
    コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
    材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ(P37用)

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • コネクタピース グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    コネクタピース グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)39タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • コネクタピース SUS(エスユーエス)

    コネクタピース

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • クロスコネクタ回転S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転S

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38
  • Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75高荷重Nフレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
  • Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 S フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
  • Φ2ワイヤーシンブル SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤーシンブル

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック)) ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
    材質テンレス質量(g)1
  • Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)92
  • Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスターM16ブレーキ

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
  • 面出しジグ SSキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ SSキット

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
  • 取手Gタイプキット(40用) SUS(エスユーエス)

    取手Gタイプキット(40用)

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1セット
    当日出荷
    セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)89
アルミフレーム