タッチパッドサンワダイレクト当日出荷
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。
スマホタブレットでも操作ができます。
マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式無線ボタン数1分解能400カウント/インチ無線通信方式Bluetooth Ver.5.1電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×123.5×8質量(g)約35プロファイルHID (Human Interface Device Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります保証期間ご購入日より1年仕様連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。色ブラックホイール数なし