絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタピース グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    コネクタピース グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)39タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • コネクタピース SUS(エスユーエス)

    コネクタピース

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • クロスコネクタ回転S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転S

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38
  • アジャスタキャスターコネクタB SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスターコネクタB

    SUS(エスユーエス)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
    付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材質量(g)223耐荷重(N)900
  • Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75高荷重Nフレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
  • Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 S フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
  • Φ2ワイヤーシンブル SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤーシンブル

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック)) ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
    材質テンレス質量(g)1
  • Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)92
  • Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスターM16ブレーキ

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
  • 面出しジグ SSキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ SSキット

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
  • 取手 Aタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Aタイプ

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリカーポネイト黒、タップ部:黄銅質量(g)19
  • フレームキャップ 80・80 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 80・80

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)22.1
  • フレームキャップ 60・60・2S SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 60・60・2S

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    欠品中
    材質ポリアミド質量(g)12.6
  • フレームキャップ 50・50・1S SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 50・50・1S

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)7.77
  • プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P SUS(エスユーエス)

    プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    3,179税込3,497
    1個
    当日出荷
  • パネルクランプ4045(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ4045(T3用)

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)111
  • ドアシール 30-20 SUS(エスユーエス)

    ドアシール 30-20

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    材質EPDM質量(g)153.4
  • スロットローラS SUS(エスユーエス)

    スロットローラS

    SUS(エスユーエス)
    1,011税込1,112
    1個
    当日出荷
    材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C質量(g)45耐荷重(kg)12
  • スライドレール 610HD SUS(エスユーエス)

    スライドレール 610HD

    SUS(エスユーエス)
    1,970税込2,167
    1個
    9日以内出荷
    材質SPCC質量(g)621表面処理ユニクロ許容荷重(N)441
  • コーナーブロックSSキット SUS(エスユーエス)

    コーナーブロックSSキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス(コーナーブロックSS)、ポリアミド(コーナーキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)2本付き(コーナーブロック)質量(g)コーナーブロックSS:23、コーナーキャップSS:2
  • キャスターキット S SUS(エスユーエス)

    キャスターキット S

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • カバーサポート L6 SUS(エスユーエス)

    カバーサポート L6

    SUS(エスユーエス)
    263税込289
    1個
    9日以内出荷
    材質A6063SS-T5質量(g)17
  • アジャスタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタA

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム表面処理Zn黒
  • SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140キット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
  • Sコーナー補強プレートSS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強プレートSS

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)104
  • AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス)

    AZフレームキャップ(ロック)3030

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
  • 小径アジャスタ M12-100T SUS(エスユーエス)

    小径アジャスタ M12-100T

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
    適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
  • アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ

    ACE(エース)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
  • アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ

    ACE(エース)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ

    ACE(エース)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • フェースストライプ (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    729税込802
    1本ほか
    5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライドレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    スライダーSRD-30とセットで使用
    用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
  • タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M8/H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック(100個)
    当日出荷
    M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手
  • 角度付き取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
  • キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャスター
    用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品