絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーコネクタ SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    5,270税込5,797
    1個
    当日出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    欠品中
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • ブリッジコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ブリッジコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム間の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57
  • コネクタピース SUS(エスユーエス)

    コネクタピース

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ケーブルダクト SUS(エスユーエス)

    ケーブルダクト

    SUS(エスユーエス)
    396税込436
    1個
    10日以内出荷
    グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)176対応グリーンフレームN
  • SR25端面キャップ SUS(エスユーエス)

    SR25端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することができます。
    材質ナイロン質量(g)2
  • 面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Sキット

    SUS(エスユーエス)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
  • 平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番Sキット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
  • 平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSステンキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • 取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Gタイプ

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    欠品中
    材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
  • 取手 Bタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Bタイプ

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ガラス繊維強化ナイロン黒質量(g)30
  • マグネットキャッチ Gリミット付 SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ Gリミット付

    SUS(エスユーエス)
    1,201税込1,321
    1個
    欠品中
    材質ABS質量(g)45
  • フレームキャップ 40・120 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 40・120

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)12.8
  • スライドレール 460HD SUS(エスユーエス)

    スライドレール 460HD

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    材質SPCC質量(g)468表面処理ユニクロ許容荷重(N)421
  • ジョイントバー L 200 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー L 200

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
  • シールカバーSS SUS(エスユーエス)

    シールカバーSS

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    質量(g)165
  • シールカバーL SUS(エスユーエス)

    シールカバーL

    SUS(エスユーエス)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)433
  • フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー/コンベア用 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    コンベアのベルト受け
    用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M8/H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック(100個)
    欠品中
    M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースライナー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
    用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手
  • マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型 ノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    498税込548
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 1.0kg

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL300

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
  • リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL200

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
  • 圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    571税込628
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • ウエイト固定シャフト SUS(エスユーエス)

    ウエイト固定シャフト

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
    材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    2,631税込2,894
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪

    SUS(エスユーエス)
    2,192税込2,411
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL500キット

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
  • フレキシブルアームL300キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL300キット

    SUS(エスユーエス)
    3,852税込4,237
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
  • 鉄アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットA

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • 135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
  • ダブルコネクタP15L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)100シリーズGF
  • ダブルサドルS SUS(エスユーエス)

    ダブルサドルS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品