絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

45度コネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥509税込¥5601個欠品中フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
滑り止め付アジャスタM8
SUS(エスユーエス)¥364税込¥4001個当日出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ
青木精密工業¥59税込¥651個当日出荷配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン色白色
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
コネクタピースコンパクト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥243税込¥2671個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アースケーブルキット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥179税込¥1971セット当日出荷用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個欠品中グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
Lスロットコネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
フレームガード
SUS(エスユーエス)¥452~税込¥497~1個9日以内出荷から10日以内出荷フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。材質ポリプロピレン質量(g)94
クロスコネクタハード
SUS(エスユーエス)¥529税込¥5821個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
ワイヤーロックコネクタ
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
キャスター (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個欠品中キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個欠品中ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用スロットキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
コロコン
SUS(エスユーエス)¥2,740~税込¥3,014~1個当日出荷から16日以内出荷ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
クロスコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個欠品中GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
ジョイントバー SS 120キット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥334税込¥3671セット当日出荷セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
リニアスライダ用キャップ 2個セット
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット