絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

5°コネクタインナー型 アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)47シリーズGF
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
ストレートコネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
フリーコネクタサイドM
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
Φ10ガイドクランパー
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
プラスチックトレー
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191個当日出荷トレイラック/キャビネットのオプションです。適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
アンチバックFL
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
コネクタノブボルト(アルミボルト用)
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個当日出荷コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
マルチコネクタアウター型Wアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥605税込¥6661個当日出荷グリーンフレームW用の連結コネクタです。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
フリーコネクタ固定側アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個当日出荷吊り下げフックとしてご使用ください。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
重量用スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
ワイヤーサポートキット
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631セット当日出荷ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
ロータリーコネクタ
SUS(エスユーエス)¥5,270税込¥5,7971個欠品中ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
リンクコネクタS V
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
スライドコネクタS
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
45度コネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥472税込¥5191個当日出荷45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
面出しジグ Lキット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
平型蝶番L40(M6)キット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
リニアローラ
SUS(エスユーエス)¥739税込¥8131個当日出荷リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
コーナーバンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥210税込¥2311個当日出荷配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
フットペダル
SUS(エスユーエス)¥10,489税込¥11,5381個当日出荷アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
ローラースライダL150
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
フォールディングプレート レバータイプキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,961税込¥3,2571個当日出荷レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
六角アルミテーパーナットM6.5
SUS(エスユーエス)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
ヒンジコネクタストッパ導電
SUS(エスユーエス)¥321税込¥3531個欠品中ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)21シリーズGF
コネクタピースコンパクトフロントR
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
コネクタピースコンパクトフロントL
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
ダブルコネクタP12L56
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
マルチコネクタアウター型R
SUS(エスユーエス)¥572税込¥6291個欠品中フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
N-SアダプタL28
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット