絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,650件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロコン SUS(エスユーエス)

    コロコン

    SUS(エスユーエス)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
    材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
  • 平型蝶番SS SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SS

    SUS(エスユーエス)
    550税込605
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
  • フレームキャップロックタイプ2020・キット SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ2020・キット

    SUS(エスユーエス)
    144税込158
    1セット
    当日出荷
    材質ポリミアド(キャップ)質量(g)1.5
  • プレート ノーブランド

    プレート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • 135度コネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
  • ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプホルダ SUS(エスユーエス)

    パイプホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    欠品中
    グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)81
  • ジョイントバー S 140キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    503税込553
    1セット
    欠品中
    セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
  • アジャスタB SUS(エスユーエス)

    アジャスタB

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M6/M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    当日出荷
    M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用フックAS-HK100型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
    用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • 小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L300)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 昇降動作ロック SUS(エスユーエス)

    昇降動作ロック

    SUS(エスユーエス)
    3,949税込4,344
    1個
    当日出荷
    垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
    材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
  • フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ75

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ヒンジコネクタハード SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタハード

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)62
  • ピンコネクタ SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
    材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
  • ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック100

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • スロットランナー SUS(エスユーエス)

    スロットランナー

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
    材質ポリアセタール質量(g)3
  • フット SUS(エスユーエス)

    フット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
  • パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ30(T3用)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
  • ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー L 200キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    631税込694
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
  • シールカバーS SUS(エスユーエス)

    シールカバーS

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)2500質量(g)293
  • フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
    用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 2.0kg

    SUS(エスユーエス)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    8税込9
    1個
    欠品中
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
  • 圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
  • パイプスタンドL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドL

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
  • 樹脂アイドラーサポートキットB SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーサポートキットB

    SUS(エスユーエス)
    1,312税込1,443
    1個
    当日出荷
    樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
  • アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品