絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,651件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS H

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL100

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1個
    欠品中
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL50

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    欠品中
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • 溝カバー 東野精機

    溝カバー

    東野精機
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミフレーム用 アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用 アジャスタプレート

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
    トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
    適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
  • 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    25mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • 25mm角 アルミフレーム TRUSCO

    25mm角 アルミフレーム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • 超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用スライドレール(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    13,492税込14,841
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小ピッチコロコン SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコン

    SUS(エスユーエス)
    4,392税込4,831
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
    材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
  • 引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ブリッジコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ブリッジコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム間の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ヒンジコネクタストッパーハードS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパーハードS

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
  • スプリングバランサ SUS(エスユーエス)

    スプリングバランサ

    SUS(エスユーエス)
    6,260税込6,886
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。 インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。 からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
  • キャスターフィックス SUS(エスユーエス)

    キャスターフィックス

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
    付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)54
  • アルミコロコンワイドモジュール SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンワイドモジュール

    SUS(エスユーエス)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
  • Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)92
  • 連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500 SUS(エスユーエス)

    連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
  • 面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Sキット

    SUS(エスユーエス)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
  • 平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番Sキット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
  • 平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSステンキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • マグネットキャッチ N SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ N

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
  • マグネットキャッチ Gリミット付 SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ Gリミット付

    SUS(エスユーエス)
    1,201税込1,321
    1個
    9日以内出荷
    材質ABS質量(g)45
  • フレームキャップ 80・80 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 80・80

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)22.1
  • フレームキャップ 30・90 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 30・90

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)9.5
  • フレームキャップ 20・40 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・40

    SUS(エスユーエス)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質ポリミアド質量(g)2.3
  • ドアシール 30-20 SUS(エスユーエス)

    ドアシール 30-20

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    材質EPDM質量(g)153.4
  • スロットローラS SUS(エスユーエス)

    スロットローラS

    SUS(エスユーエス)
    1,011税込1,112
    1個
    当日出荷
    材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C質量(g)45耐荷重(kg)12
  • ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120

    SUS(エスユーエス)
    250税込275
    1個
    欠品中
    材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイントバー L 200 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー L 200

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
  • シールカバーL SUS(エスユーエス)

    シールカバーL

    SUS(エスユーエス)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)433
  • アジャスタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタA

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム表面処理Zn黒
  • SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140キット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
  • SジョイントバーL 200キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーL 200キット

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容SジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)174
  • AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス)

    AZフレームキャップ(ロック)3030

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
  • フェースストライプ (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    729税込802
    1本ほか
    5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー長さ(mm)2000材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    419税込461
    1個
    欠品中
    レベリングフットベースに対応
    用途レベル調整用シルバー

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品