絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.9(1)
  • 16.1(1)
  • 16.4(1)
  • 16.7(1)
  • 17(1)
  • 21.9(1)
  • 22.2(1)
  • 22.4(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 28.3(1)
  • 28.5(1)
  • 28.6(1)
  • 28.8(1)
  • 29(1)
  • 34.9(1)
  • 35.1(1)
  • 35.3(1)
  • 106(1)
  • 106.4(1)
  • 色ブラック(2)
長さ(m)
  • 3.66
  • 0.3(15)
  • 0.5(16)
  • 0.8(15)
  • 1(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(24)
  • 2.5(18)
  • 3(36)
  • 5(38)
  • 8(20)
  • 10(142)
  • 13(20)
  • 15(42)
  • 18(20)
  • 20(115)
  • 25(19)
  • 30(127)
  • 50(124)
導体外径(Φmm)
  • 19.1(5)
  • 21(6)
  • 25.4(5)
  • 26.5(4)
  • 31.8(5)
  • 33.3(6)
  • 38.1(5)
  • 41.9(6)
  • 42.7(2)
  • 47.8(4)
  • 50.8(4)
  • 59.6(4)
  • 63.5(5)
  • 75.2(4)
  • 76.2(4)
  • 76.3(1)
  • 87.9(3)
  • 100.7(2)
  • 113.4(2)
  • 114.3(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 丸一鋼管(3)
  • 三桂製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし電線管

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
    長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
  • ねじなし電線管 丸一鋼管

    ねじなし電線管

    丸一鋼管(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
  • 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    厚鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    薄鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
  • ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)

    ステンレス厚鋼電線管3.66m

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
  • ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
    長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
  • ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしポリエチライニング鋼管

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E
  • 厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所

    厚肉管SUSねじ付サンパイプ

    三桂製作所
    75,980税込83,578
    1本
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 厚肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    厚肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 薄肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    薄肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
  • ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)

    ポリエチライニング電線管

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    (外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管