絞り込み
内径(Φmm)
  • 14
  • 10(17)
  • 11.5(13)
  • 12.3(17)
  • 15.3(8)
  • 15.8(13)
  • 16(8)
  • 16.6(6)
  • 19.6(8)
  • 20.8(14)
  • 23.8(6)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 33.5(8)
  • 35(17)
  • 37.1(6)
  • 40(18)
  • 42(8)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 19(1)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 未来工業(1)
  • 島田電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業

    TLフレキ (波付管) 呼び線入

    未来工業
    1,498税込1,648
    1本(1本)
    翌々日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
    仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
  • 安全増防爆フレキ 島田電機

    安全増防爆フレキ

    島田電機
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
    表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)
  • ミラフレキ オーム電機

    ミラフレキ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1巻
    翌々日出荷
    コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
    質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
  • 情報パナチューブ Panasonic(パナソニック)

    情報パナチューブ

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
    長さ(m)50

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管