絞り込み
内径(Φmm)
- 20
- 10(20)
- 11.5(13)
- 12.3(17)
- 14(14)
- 15.3(8)
- 15.8(13)
- 16(17)
- 18(11)
- 20.8(14)
- 22(19)
- 26(12)
- 26.4(13)
- 28(14)
- 35(18)
- 40(21)
- 42(12)
- 51.3(15)
- 63(10)
- 78(9)
- 100(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(3)
シルバー(1)
ベージュ(3)
ホワイト(3)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 26(3)
- 30.5(1)
ブランド
- 未来工業(3)
- 島田電機(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体
INABA(因幡電機産業)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。色メタリック長さ(m)2.5
安全増防爆フレキ
島田電機¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼