絞り込み
内径(Φmm)
- 23
- 10(20)
- 11.5(13)
- 12.3(17)
- 14(14)
- 15.8(13)
- 16(21)
- 18(11)
- 20.8(13)
- 22(23)
- 26(12)
- 26.4(13)
- 28(17)
- 30(9)
- 35(18)
- 36(9)
- 40(21)
- 42(12)
- 51.3(15)
- 63(10)
- 78(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 3.66(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 25.4(1)
- 28.5(2)
ブランド
- ネオフレックス(1)
- 三桂製作所(1)
- 丸一鋼管(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
RF-Zipフレックス
ネオフレックス¥24,980税込¥27,4781セット(10個)47日以内出荷手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。用途機械、プラント、造船、電気設備等