絞り込み
内径(Φmm)
- 30
- 10(17)
- 11.5(13)
- 12.3(17)
- 15.3(8)
- 15.8(13)
- 16(8)
- 16.6(6)
- 19.6(8)
- 20.8(14)
- 23.8(6)
- 26(12)
- 26.4(13)
- 33.5(8)
- 35(17)
- 37.1(6)
- 40(18)
- 42(8)
- 51.3(15)
- 63(10)
- 78(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(1)
ベージュ(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(6)
- 50(2)
導体外径(Φmm)
- 36.5(4)
- 40(2)
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- 因幡プロダクツ(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
PFS管
因幡プロダクツ¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,598税込¥9,4581巻(30m)3日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411