絞り込み
内径(Φmm)
- 35
- 10(20)
- 11.5(13)
- 12.3(18)
- 14(14)
- 15.3(8)
- 15.8(14)
- 16(15)
- 18(11)
- 20.8(14)
- 22(19)
- 26(12)
- 26.4(13)
- 28(14)
- 40(21)
- 42(12)
- 51.3(15)
- 63(10)
- 78(9)
- 100(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(4)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 15(4)
- 20(9)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 40.2(1)
- 41.4(1)
- 42(7)
- 42.2(8)
- 45.5(1)
ブランド
- ネオフレックス(9)
- 三桂製作所(6)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(15m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラフレキ タフスト
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷から5日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単長さ(m)2.5
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥19,980税込¥21,9781巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥34,980税込¥38,4781巻3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥109,800税込¥120,7801セット(20個)66日以内出荷から71日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥39,980税込¥43,9781巻(20m)46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥26,980税込¥29,6781セット(20個)3日以内出荷から21日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り