絞り込み
内径(Φmm)
  • 36
  • 10(17)
  • 11.5(13)
  • 12.3(17)
  • 15.3(8)
  • 15.8(13)
  • 16(8)
  • 16.6(6)
  • 19.6(8)
  • 20.8(14)
  • 23.8(6)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 33.5(8)
  • 35(17)
  • 37.1(6)
  • 40(18)
  • 42(8)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(高耐候性タイプ)(1)
  • 色ベージュ(2)
長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(2)
導体外径(Φmm)
  • 42(1)
  • 42.5(1)
  • 45.5(3)
ブランド
  • 因幡プロダクツ(2)
  • バクマ工業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 三桂製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • PF管 バクマ工業

    PF管

    バクマ工業(77件のレビュー)
    1巻
    完売
    仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレンベージュ
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • PFD管 因幡プロダクツ

    PFD管

    因幡プロダクツ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8411
  • CD管 因幡プロダクツ

    CD管

    因幡プロダクツ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管