絞り込み
内径(Φmm)
  • 40
  • 10(20)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 14(14)
  • 15.3(8)
  • 15.8(14)
  • 16(15)
  • 18(11)
  • 20.8(14)
  • 22(19)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 28(14)
  • 35(18)
  • 42(12)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
  • 100(8)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(1)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(10)
  • 30(2)
  • 50(3)
導体外径(Φmm)
  • 45.4(3)
  • 45.5(1)
  • 47.3(1)
  • 47.7(5)
  • 48(1)
  • 48.3(4)
  • 52(4)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 620(1)
ブランド
  • ネオフレックス(8)
  • 三桂製作所(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • 未来工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    24,880税込27,368
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    ブラック
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(15m)
    当日出荷から5日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    44,980税込49,478
    1巻
    3日以内出荷から16日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス

    三桂製作所
    34,980税込38,478
    1巻
    3日以内出荷
    仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
  • VOM(耐油タイプ) ネオフレックス

    VOM(耐油タイプ)

    ネオフレックス
    49,980税込54,978
    1セット(20個)
    46日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
  • プラフレキ タフストL 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ タフストL

    古河電工(古河電気工業)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
    備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
  • VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス

    VHM(耐熱タイプ)

    ネオフレックス
    49,980税込54,978
    1巻(20m)
    3日以内出荷から46日以内出荷
    耐熱性、超難燃性
    用途高温の雰囲気での使用
  • MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックス

    MF(亜鉛メッキ帯鋼)

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    26日以内出荷から46日以内出荷
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    29,980税込32,978
    1セット(20個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
  • WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックス

    WFS(耐スパッタ対応)

    ネオフレックス
    1巻(20m)
    欠品中
    耐熱性。
    用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
  • WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    WSS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    1セット(20個)
    欠品中
    耐熱性、耐腐食性。
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管