絞り込み
内径(Φmm)
- 8(1)
- 8.2(7)
色
グレー(2)
ブラック(4)
長さ(m)
- 50(5)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 12
- 15.5(13)
- 18(19)
- 21(11)
- 21.1(11)
- 21.3(13)
- 21.5(14)
- 23(15)
- 25(10)
- 26(15)
- 26.4(13)
- 26.7(11)
- 30.5(18)
- 32(11)
- 33.2(15)
- 34(11)
- 36.5(18)
- 40(18)
- 42(19)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三桂製作所(7)
- ネオフレックス(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥31,980税込¥35,1781巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥13,980税込¥15,3781巻翌々日出荷から3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
三桂製作所¥26,980税込¥29,6781巻翌々日出荷から3日以内出荷仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)