絞り込み
内径(Φmm)
- 28.3(1)
長さ(m)
- 3.66(3)
導体外径(Φmm)
- 33.3
- 14(5)
- 18(5)
- 19.1(5)
- 21(5)
- 21.5(5)
- 22(6)
- 23(10)
- 25.4(5)
- 26(6)
- 30.5(11)
- 31.8(5)
- 34(4)
- 36.5(9)
- 38.1(4)
- 40(5)
- 42(6)
- 45.5(6)
- 50.8(4)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 丸一鋼管(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥4,088税込¥4,4971本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5