絞り込み
内径(Φmm)
- 40(1)
- 42(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
導体外径(Φmm)
- 54
- 15.5(13)
- 18(18)
- 21(12)
- 21.1(12)
- 21.3(12)
- 21.5(14)
- 23(19)
- 26(15)
- 26.4(13)
- 26.7(11)
- 30.5(21)
- 32(11)
- 33.2(15)
- 34(12)
- 36.5(20)
- 40(19)
- 42(20)
- 45.5(12)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ネオフレックス(3)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
Pgアダプター
ネオフレックス¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。